Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Kabel High Speed mit Ethernet gewinkelt Schwarz 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-ICOC-HDMI-LE-020
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI-LE-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
• HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, einseitig gewinkelt • Erfüllt Schutzsystem High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) • HDMI Ethernet Channel: unterstützt Internet über HDMI (HEC) • Unterstützt Audio Return Channel (ARC) • Unterstützt 3D-Auflösungen: Definiert Eingabe-/Ausgabe-Protokolle für große 3D-Video-Formate, auch für Spiele und 3D Heimkino-Anwendungen • Unterstützt die Auflösung Full HD (1920×1080) und Deep Color Eigenschaften • Unterstützt HDCP • Ermöglicht HEC • Unterstützt ARC • Überträgt 3D mit einer Auflösung von 2Kx4K Informationen • HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, einseitig gewinkelt • Anschlüsse A / A Stecker / Stecker • Vergoldete Steckverbinder • Farbe: Schwarz Verpackungsinhalt • 1x HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, einseitig gewinkelt
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Länge:
2 m
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: HDMI, gewinkelt, Anschlusskabel, Stecker-Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 4,94*
€ 7,39*
€ 6,78*
ab € 5,33*
€ 7,92*
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 7,94*
€ 5,95*
ab € 6,18*
€ 9,03*
4 Tage
40
€ 9,90*
ab € 9,34*
€ 13,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.