Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly HDMI Kabel High Speed mit Ethernet gewinkelt 2m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly HDMI Kabel High Speed mit Ethernet gewinkelt 2m sw
Techly HDMI Kabel High Speed mit Ethernet gewinkelt 2m sw
Artikel-Nr.:
     832-259904
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI-LE-020
EAN/GTIN:
     8057685304741
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
weight:
0.101 kg
height:
0.030 m
width:
0.120 m
depth:
0.220 m
Weitere Suchbegriffe: HDMI-Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 4,93*
€ 7,38*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,46*
€ 8,05*
€ 6,90*
ab € 5,51*
€ 8,06*
€ 5,95*
ab € 6,16*
€ 8,95*
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 9,31*
€ 13,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.