Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Splitter/Extender 1x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-IDATA-EX-HL21TY2
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-EX-HL21TY2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
Optischer Sender
Monitor Splitter
HDMI Extender Splitter Set mit einer Sende- und 2 Empfängereinheiten. Er erweitert 1 HDMI-Quelle auf 2 HDMI-Anzeigen über ein CAT6 / 6a / 7-Kabel bis zu 60 m. Die höchste unterstützte Auflösung ist 4Kx2K @ 60Hz Ultra HD. Sie unterstützt IR-Passback, EDID-Pass-Through und es wird nur ein Netzteil für den Sender benötigt. Der Empfänger wird vom Sender über ein CAT6-Kabel mit Strom versorgt. Ideale Lösung für HDMI-Ausstellungen, Videokonferenzen und Showcenters usw. Funktionen Verteilt eine HDMI-Quelle über ein Netzwerkkabel gleichzeitig auf 2 HD-Displays. Kompatibel mit CAT6 / 6a / 7-Netzwerkkabeln Verlängert das HDMI-Signal über CAT6-Kabel bis zu 60 m Die höchste unterstützte Auflösung beträgt bis zu 4Kx2K bei 60Hz Ultra HD Unterstützt 20–60 Hz IR-Passback Unterstützt EDID Unterstützt die Stromversorgung vom Sender zur Empfängereinheit über ein CAT6-Kabel Plug and Play Wandmontagefunktion, einfache Installation Technische Daten HDMI2.0, kompatibel mit HDCP2.2 Unterstützungsauflösungen : 480i bei 60Hz, 480p bei 60Hz, 576i bei 50Hz, 576p bei 50Hz, 720p bei 50 / 60Hz, 1080i bei 50 / 60Hz, 1080p bei 50 / 60Hz, 3840x2140 bei 30 / 60Hz Unterstützt die Entfernung bis 30 m bei 4Kx2K bei 60Hz Auflösung, bis zu 50 m bei 4Kx2K bei 30Hz Auflösung bis zu 60 m bei 1080p bei 60Hz Auflösung IR-Signal: Unterstützt 20-60KHz IR-Geräte EDID : EDID-Einstellfunktion unterstützen Arbeitstemperatur: 0 ° C - 60 ° C Stromversorgung: DC12V / 2A Leistungsaufnahme: Sender Abmessungen: Sender 161,6 x 85,31 x 31,0 mm / Empfänger 101,1 x 81,6 x 20,6 mm Farbe: schwarz Packungsinhalt Sendeeinheit x 1 Stück Empfängereinheit x 2 Stück DC12V / 2A x 1 Stück IR Blaster Verlängerungskabel x 1 Stück IR-Empfänger Verlängerungskabel x 2pc Benutzerhandbuch x 1pc
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Video Splitter, Videosplitter, monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, hdmi splitter 2x2, HDMI, Techly, Extender, Splitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 307,98*
€ 358,05*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,50*
€ 362,99*
Lager 642
Frei Haus
ab € 369,36*
€ 425,02*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,90*
€ 637,09*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 699,05*
€ 780,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,02*
€ 505,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,65*
€ 499,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,59*
€ 480,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,95*
€ 461,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,36*
€ 439,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.