Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Extender HDBaseT IR 4K 3D, 90m, TX & RX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-IDATA-EXT-E90
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-EXT-E90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Der Extender IDATA EXT-E90 wird von HDBaseT betrieben und ermöglicht die Übertragung von HDMI-Signal 4Kx2K auf eine Distanz von bis zu 100 Metern mit nur einem Netzwerkkabel der Kategorie: Cat. 6A oder höher. Eigenschaften • Unterstützt Übertragungstechnologie: HDBaseT • Unterstützt Full HD1080P @ 60Hz, 3D, 4Kx2K • Erweitert das 1080P-Signal auf bis zu 100 Meter • Unterstützt unkompriemierte HDMI Übertragung • Unterstützt unkomprimiertes Audio wie LPCM • Unterstützt komprimiertes Audio wie Dolby Digital und DTS Digital • Unterstützt HDCP, CEC, 24 deep Color • Nur ein Gerät benötigt ein angeschlossenes Netzteil, das andere wird über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt. Technische Spezifikationen • HDMI-Signal: 4Kx2K, HDCP, CEC-Unterstützung und 24-Bit-Farbtiefe • Auflösung: 480i / 480P / 576i / 576P / 720P / 1080i / 1080P / 3D / 4Kx2K • Audio: LPCM, DTS Digital, Dolby Digital • Netzwerkkabel: CAT5E, CAT6, CAT6A, CAT7 • Übertragungsdistanz: - CAT5E / 6: 100 m bis 1080 P @ 60 Hz 36 bpp, 70m 1080p bei 60Hz 48bpp, 1080p bei 60Hz 3D, 4Kx2K 30Hz - CAT6A / 7: 100m 1080p bei 60Hz 48bpp, 1080p bei 60Hz 3D, 4Kx2K 30Hz • Infrarotsensor: unterstützt 20 ~ 60 kHz Frequenzübertragung bidirektionales IR • Empfänger mit PoE-Unterstützung • Stromversorgung: 1x DC12V / 3A • Stromverbrauch: 8W • Gehäuse: Metall • Farbe: Schwarz Verbindungen • Sender: - Input: HDMI Buchse zum Anschluss der HDMI-Quelle - Ausgang: RJ45-Buchse HDBaseT - IR-Eingang: zum Anschluss des IR-Empfängers - IR-Ausgang: zur Verbindung mit dem IR-Senders - 12 V DC Stromanschluss • Empfänger: - Eingang: RJ45-Buchse HDBaseT - Ausgang: HDMI Buchse: zum Anschluss des HDMI-Displays - IR-Eingang:, zum Anschluss des IR-Empfängers - IR-Ausgang: zur Verbindung mit dem IR-Senders - 12 V DC Stromanschluss Maße • Breite: 98,5 mm • Höhe: 23 mm • Tiefe: 66,5 mm • Sendergewicht: 79 g Zertifizierungen • EG • RoHS • WEEE Packungsinhalt • 1x Sender HDBaseT • 1x Repeater HDBaseT • 1x Netzteil DC12V / 3A • IR Sender und Empfänger • 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
3
Anzahl der Monitorausgänge:
3
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: techly hdmi extender, audio übertrager, HDMI, Techly, Extender, HDBaseT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,12*
€ 236,22*
Lager 642
Frei Haus
ab € 238,85*
€ 259,37*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,70*
€ 430,57*
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,15*
€ 484,66*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,37*
€ 308,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,85*
€ 306,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,12*
€ 300,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,85*
€ 284,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.