Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupfer Kabelzertifizierer 500MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-WX500
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     WX500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Funktionsmerkmale: Erweiterte Kabelzertifizierung bis 500 MHz Zertifizierung gemäß Industrienormen – Klasse D/E/EA und Kategorie 5e/6/6A Erfüllt die Präzisionsanforderungen gemäß TIA und ISO Stufe IIIe Zertifizierungstests von Rangierkabeln Testen von Industrial Ethernet mit RJ45- und M12-Konnektivität, E2E-Verbindungstests Erweiterte Berichterstellung und Dokumentation Kostengünstiger Kabelzertifizierer für Vor-Ort-Verkabelung und Industrial Ethernet Möglichkeit eines Upgrades zu WX4500 durch kostenpflichtiges Softwareupdate und Neukalibrierung Im Lieferumfang: 2 Messeinheiten, LOCAL und REMOTE 1 Paar Kanaladapter für CAT 6A, 1 Paar Link-Adapter für CAT 6A 2 Kopfhörer, Li-Ion-Akkus, Netzteile, USB-Stick, Transporttasche, Software für die Kalibrierungszertifizierung und Berichterstellung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Multifunktion
Ausführung:
Twisted Pair-Kabeltester
Anzeigeart:
Touchscreen
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
false
Zusatzgerät anreihbar:
false
Mit Messkopf enthalten:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.365,62*
€ 6.567,87*
Frei Haus
ab € 6.366,52*
€ 6.568,78*
Lager 642
Frei Haus
ab € 6.544,22*
€ 6.748,26*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.779,94*
€ 6.986,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7.494,71*
€ 7.704,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.748,26*
€ 8.030,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.703,76*
€ 7.977,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.586,84*
€ 7.838,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.544,22*
€ 7.787,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Softing
WX_AC_6ALCORD2
ab € 151,23*
Sonstiges
Softing
228003
ab € 3.735,07*
Sonstiges
Softing
228004
ab € 374,33*
Sonstiges
Softing
228005
ab € 498,37*
Sonstiges
Softing
228006
ab € 375,67*
Sonstiges
Softing
228013
ab € 168,75*
Sonstiges
Softing
228014
ab € 49,18*
Sonstiges
Softing
228017
ab € 837,97*
Sonstiges
Softing
228027
ab € 1.057,25*
Sonstiges
Softing
228029
ab € 1.056,76*
Sonstiges
Softing
228030
ab € 151,93*
Sonstiges
Softing
228031
ab € 127,65*
Sonstiges
Softing
228037
ab € 210,66*
Sonstiges
Softing
228038
ab € 194,59*
Sonstiges
Softing
228039
ab € 128,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.