Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Abteilungs Shredder
>
Artikel
REXEL Aktenvernichter RDX2070 P3/
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
643-065828
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2102437EU
EAN/GTIN:
5028252063371
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
REXEL Aktenvernichter RDX2070 P3/
20 Blatt/4x45mm/70l/Klammern/CDs/
... >
Büromaterial&Geräte
>
Aktenvernichter
>
Rexel
Weitere Suchbegriffe:
CD Shredder
,
CD-Vernichter
,
Großmengen Shredder
,
Großmengen-Aktenvernichter
,
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
akten-vernichter rexel
,
großmengen shredder
,
aktenvernichter 70l
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,93*
€ 911,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,17*
€ 893,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,09*
€ 875,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,77*
€ 856,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,43*
€ 820,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsack Recycelbar, Mercury, 70l, 50St
Rexel
2102442
ab € 136,95*
Zubehör
Aktenvernichter Mercury REX1323, Partikelschnitt, P-4, 13 Blatt, schwarz
Rexel
2105013EU
ab € 316,66*
Zubehör
Plastikabfallsack AS1000, 115l, 100St
Rexel
40070
ab € 51,67*
Zubehör
Öl für Aktenvernichter, 473ml
Rexel
1760049
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen