Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson - Kit für Fixiereinheit (220 - 240 V) (C13S053043)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1160677
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S053043
EAN/GTIN:
     8715946484839
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit epson

Übersicht

Kurzinfo  Epson - Kit für Fixiereinheit (220 - 240 V)
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C13S053043
Modell  
EAN/UPC  8715946484839

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson Kit für Fixiereinheit
Verbrauchsmaterialtyp  Kit für Fixiereinheit (220 - 240 V)
Drucktechnologie  Laser

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Kit für Fixiereinheit (220 - 240 V)
Drucktechnologie  Laser

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Kit für Fixiereinheit (220 - 240 V)
Drucktechnologie:
Laser

Kompatible Geräte:
Epson:
Aculaser C 2900 DN; Aculaser C 2900 N; Aculaser C 2900 Series; Aculaser CX 29 DNF; Aculaser CX 29 NF
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit, epson, 2900, c13s053043, 053043, aculaser, c2900n, c2900dn, cx29dnf, cx29nf, seiten, 50000, 50.000, alc2900n, standardkapazität, 1erpack, customer, maintenance, parts, unit, standardkapazitt, pack, fuser, aculaserc2900n/cx29nfserie, unit., fusion
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 124,09*
€ 146,81*
3 Tage
1
€ 7,50*
ab € 125,16*
€ 148,58*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,15*
€ 206,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.