Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Premium - VGA- / Audiokabel - HD-15, Mini-Phone Stereo 3,5 mm (M) - HD-15, Mini-Phone Stereo 3,5 mm (M) - 10,0m - geformt - Schwarz (37303)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2377246
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     37303
EAN/GTIN:
     4002888373036
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Lindy Premium - VGA- / Audiokabel - HD-15, Mini-Phone Stereo 3.5 mm (M) - HD-15, Mini-Phone Stereo 3.5 mm (M) - 10 m - geformt - Schwarz
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  37303
Modell  Premium
EAN/UPC  4002888373036

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Premium VGA- / Audiokabel - 10 m
Typ  VGA- / Audiokabel
Technologie  Abgeschirmt koaxial
Kabeleigenschaften  Geformt , Ferritkern
Länge  10 m
Anschlüsse  1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
Produktzertifizierungen  DDC
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  VGA- / Audiokabel
Technologie  Abgeschirmt koaxial
Kabeleigenschaften  Geformt , Ferritkern
Länge  10 m
Farbe  Schwarz
Farbkategorie  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  DDC

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ:
VGA- / Audiokabel
Technologie:
Abgeschirmt koaxial
Kabeleigenschaften:
Geformt , Ferritkern
Länge:
10 m
Farbe:
Schwarz
Farbkategorie:
Schwarz
Kennzeichnung:
DDC
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, svga-kabel 10 m, adapter vga, lindy, 37303, stereo, hd15, miniphone, mini, phone, schwarz, vgakabel, kabel, premium, geformt, 35mm, 15pol., stecker, audio, premiumkabel, ddcfähig, 15pol, ddcfhig, fähig, audiokabel, ddcfaehig, vga&audio, m/m+, 3.5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,97*
€ 43,05*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 54,83*
€ 57,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.