Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 38303 HDMI / DisplayPort Konverter [1x HDMI-Buchse - 1x DisplayPort Stecker] Weiß 9.5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S218722
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38303
EAN/GTIN:
     4002888383035
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
9.5 cm
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.2
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss-Typ:
HDMI + DisplayPort
Ausführung:
Konverter
Anschluss A:
HDMI-Buchse
Anschluss B:
DisplayPort Stecker
Kabel-Version:
HDMI Premium High Speed
Produkt-Art:
TV, Monitor Konverter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,05*
€ 56,90*
6 Tage
289
€ 1,00*
ab € 50,16*
€ 57,83*
€ 3,50*
ab € 51,60*
€ 59,55*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 62,04*
€ 71,41*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 83,31*
€ 94,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.