Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB-3D USB-C Hub 7-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLUB3D USB Gen1 Type-C 7-in-1 hub with 2x HDMI, 2x USB Gen1 Type-A, 1x RJ45, 1x 3.5mm Audio, 1x USB Gen1 Type-C 100W Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 7-in-1 hub with 2x HDMI, 2x USB Gen1 Type-A, 1x RJ45, 1x 3.5mm Audio, 1x USB Gen1 Type-C 100W Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 7-in-1 hub with 2x HDMI, 2x USB Gen1 Type-A, 1x RJ45, 1x 3.5mm Audio, 1x USB Gen1 Type-C 100W Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 7-in-1 hub with 2x HDMI, 2x USB Gen1 Type-A, 1x RJ45, 1x 3.5mm Audio, 1x USB Gen1 Type-C 100W Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 7-in-1 hub with 2x HDMI, 2x USB Gen1 Type-A, 1x RJ45, 1x 3.5mm Audio, 1x USB Gen1 Type-C 100W Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 7-in-1 hub with 2x HDMI, 2x USB Gen1 Type-A, 1x RJ45, 1x 3.5mm Audio, 1x USB Gen1 Type-C 100W Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 7-in-1 hub with 2x HDMI, 2x USB Gen1 Type-A, 1x RJ45, 1x 3.5mm Audio, 1x USB Gen1 Type-C 100W Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 7-in-1 hub with 2x HDMI, 2x USB Gen1 Type-A, 1x RJ45, 1x 3.5mm Audio, 1x USB Gen1 Type-C 100W Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 7-in-1 hub with 2x HDMI, 2x USB Gen1 Type-A, 1x RJ45, 1x 3.5mm Audio, 1x USB Gen1 Type-C 100W Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 7-in-1 hub with 2x HDMI, 2x USB Gen1 Type-A, 1x RJ45, 1x 3.5mm Audio, 1x USB Gen1 Type-C 100W Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 7-in-1 hub with 2x HDMI, 2x USB Gen1 Type-A, 1x RJ45, 1x 3.5mm Audio, 1x USB Gen1 Type-C 100W Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 7-in-1 hub with 2x HDMI, 2x USB Gen1 Type-A, 1x RJ45, 1x 3.5mm Audio, 1x USB Gen1 Type-C 100W Female port
Artikel-Nr.:
     643-500721
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1595
EAN/GTIN:
     8719214472269
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
CLUB-3D USB-C Hub 7-in-1
100W
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
€ 4,50*
ab € 100,00*
€ 116,76*
€ 6,78*
ab € 100,79*
€ 117,48*
4 Tage
3
€ 8,00*
ab € 100,76*
€ 117,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 110,19*
€ 129,06*
6 Tage
4
€ 1,00*
ab € 112,05*
€ 130,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.