Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club3D USB-7-in1-HUB USB-C > 2xHDMI/2xUSB/USB-C/RJ45 100W retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Club3D USB-7-in1-HUB USB-C > 2xHDMI/2xUSB/USB-C/RJ45 100W retail
Club3D USB-7-in1-HUB USB-C > 2xHDMI/2xUSB/USB-C/RJ45 100W retail
Artikel-Nr.:
     832-405444
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1595
EAN/GTIN:
     8719214472269
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
weight:
0.281 kg
height:
0.040 m
width:
0.220 m
depth:
0.210 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 100,18*
€ 126,20*
€ 4,50*
ab € 99,92*
€ 126,21*
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 101,26*
€ 127,06*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 111,95*
€ 141,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 112,77*
€ 141,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.