Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Kabel HDMI->HDMI S/S 3.0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 61160 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61160 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61160 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61160 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61160 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61160 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61160 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61160 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61160 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61160 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     643-539064
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61160
EAN/GTIN:
     4040849611605
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige
Goobay Kabel HDMI->HDMI S/S 3.0m
High Speed mit Ethernet
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,45*
ab € 1,12*
€ 1,88*
5 Tage
10412
1
€ 9,90*
ab € 1,35*
€ 2,24*
1
€ 5,00*
ab € 1,36*
€ 2,25*
10
€ 6,95*
ab € 1,77*
€ 2,40*
Lager 643
1
€ 4,50*
ab € 1,80*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clicktronic
70326
ab € 17,03*
Zubehör
Clicktronic
44928
ab € 28,56*
Zubehör
Goobay
60608
ab € 0,69*
Zubehör
Goobay
61017
ab € 0,86*
Zubehör
Goobay
69122
ab € 0,98*
Zubehör
Fantasy-In
70326
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.