Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Patchpanel 1HE 12-Port Cat6 geschirmt grau Patch-Panel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Patchpanel 1HE 12-Port Cat6 geschirmt grau Patch-Panel Grau
DIGITUS Patchpanel 1HE 12-Port Cat6 geschirmt grau Patch-Panel Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-993094488
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91612S-G
EAN/GTIN:
     4016032444909
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel

DIGITUS Patchpanel 1HE 12-Port Cat6 geschirmt grau Patch-Panel Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS Professional DN-91612S-G - Patch Panel - 1U - 10" Produkttyp: Patch Panel - CAT 6 - RJ-45 X 12 Platzierung/Montage: Rack montierbar Produktmaterial: Kaltgewalzter Stahl Farbe: Grau, RAL 7035 Ausschlussklausel für Bildfarbe: Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen Portanzahl: 12 Ports Höhe (Rack-Einheiten): 1U

DIGITUS Patchpanel 1HE 12–Port Cat6 geschirmt grau Patch–Panel Grau

Produktbeschreibung:

Übertragungseigenschaft: Kategorie 6Anwendungsbereiche:
Bis zu 250 MHz,
1 GBase–TNormen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173–1,
EIA/TIA 568–CGenerelle Eigenschaften:Geeignet
für 254 mm (10") SchrankmontageRJ45–Buchsen,
8P8CKabelinstallation über LSA–Leisten, farbcodiert
nach EIA/TIA 568 A & BKabelfixierung mittels SchnellrastenZentraler
Erdungsanschluss360°–SchirmkontaktierungMechanische
Eigenschaften:Material Gehäuse: 1,5 mm galvanisierter,
kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400,
AISI 304 und LMSAD110Material RJ45–Buchse: ABS
UL 94V–0Kontakt RJ45–Buchse: Vernickeltes Phosphor–Bronze,
0,5 ? vergoldeter KontaktRJ–45–Schirmung: Vernickeltes
BronzeLSA–Schneidklemme: Krone LSA+,
UL 94V–2, verzinktes Phosphor–BronzeErdungsdraht:
Nicht im Lieferumfang enthaltenLeiterplatte: FR4,
UL 94V–0Physikalische Eigenschaften:Einsteckkraft: 30N max.
(IEC 60603–7–5)Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse
und SteckerBetriebstemperatur: –20° C bis +70
°C (ISO/IEC 11801,
EN 50173–1, ANSI/TIA/EIA 568 C)Steckzyklus Buchse: > 750 gem.
ISO/IEC 11801, IEC 60603–7–5Klemme: > 200 gem.
ISO/IEC 11801, IEC 60603–7–5Aderaufnahme: 22–26
AWG Massiv–und LitzenleiterIsolationswiderstand:
> 500 MOhmKontaktwiderstand: < 20 MilliOhmSpannungsfestigkeit:
1000 VDC (Kontakt/Kontakt),
1500 VDC (Kontakt/Masse)Farbe: Grau (RAL 7035)Zukunftsorientierte
Standards und High–End Qualität für Ihr Netzwerk.Die
CAT 6 Patch Panel für 254 mm (10") Rackmontage
von DIGITUS® sind gefertigt nach Link Performance Klasse E,
für bis zu 250 MHz, ISO/IEC 11801 und EN 50173.
Kabelinstallation erfolgt über die LSA–Leisten,
welche nach EIA/TIA 568B farbcodiert sind. Das
Gehäuse besteht aus galvanisiertem kaltgewalrztem Stahl gem.
EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Patch Panel – CAT 6
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Produktmaterial
Kaltgewalzter Stahl
Höhe (Rack–Einheiten)
1U
Farbe
Grau, RAL 7035
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
12 Ports
Terminierungsart
LSA (Krone)
Technologie
STP–Kabel
Geleisteter Anschluss
12 x RJ–45 weiblich
Verschiedenes
Rack–Größe
25,4 cm (10")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 15 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
33
€ 1,00*
ab € 28,76*
€ 37,53*
€ 6,90*
ab € 31,48*
€ 40,73*
8 Tage
36
€ 6,99*
ab € 39,96*
€ 51,42*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 44,86*
€ 57,16*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.