Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Konferenzsysteme
>
Videokonferenzsystem
>
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
>
Artikel
YEALINK MVC S40 Teams Room System
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 643
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
643-553534
Hersteller:
Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
1103833
EAN/GTIN:
6938818319059
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Mini-PC
MiniPC
Nettop
YEALINK MVC S40 Teams Room System
SmartVision40+MCore ProPC+MTouch E2
... >
Displays Touch
>
Großformat Touch
>
Yealink
Weitere Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
,
Videokonferenz Raumsysteme
,
Videokonferenzsystem
,
Videokonferenztelefon
,
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
videokonferenzsystem yealink
,
videokonferenzsystem
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1359
2 Tage
81
Frei Haus
ab € 1.739,34*
€ 1.862,80*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.820,93*
€ 1.949,14*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.826,56*
€ 1.961,76*
Lager 6414
€ 3,50*
ab € 1.853,01*
€ 1.985,87*
Lager 643
Frei Haus
ab € 1.961,69*
€ 2.104,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.104,07*
€ 2.503,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.094,88*
€ 2.492,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.037,88*
€ 2.425,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.999,31*
€ 2.379,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.961,69*
€ 2.334,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 643
Versand:
Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 643
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 90XB0920-BBP000 Laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Asus
90XB0920-BBP000
ab € 84,21*
Ähnlich
ASUS BP2701 ROG BACKPACK/GR 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Grau
Asus
90XB06L0-BBP010
ab € 97,15*
Ähnlich
ASUS Ranger Carry Sleeve 16 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Asus
90XB08W0-BSL000
ab € 45,13*
Ähnlich
ASUS ROG 100W USB-C Adapter Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Asus
90XB077N-MPW000
ab € 44,99*
Ähnlich
ASUS ROG Ranger BC1001 Waist Pack
Asus
90XB06FA-BME000
ab € 19,47*
Ähnlich
ASUS ROG Ranger BP1500 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Grau
Asus
90XB0510-BBP000
ab € 37,46*
Ähnlich
ASUS ROG SLASH Hard Case Luggage Karre Harte Schale Schwarz Polycarbonat (PC)
Asus
90XB08P0-BSS000
ab € 257,01*
Ähnlich
ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JY-N6005W Intel® Core™ i9 i9-13980HX Laptop 45,7 cm (18") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home ...
Asus
90NR0CG1-M000M0
ab € 3.932,60*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VP4700 Backpack Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Asus
90XB06Q0-BBP010
ab € 32,49*
Ähnlich
ASUS VY229Q Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM0960-B02170
ab € 107,01*
Ähnlich
Jabra Lautsprecher Speak 710 - inkl. Link370
Jabra
7710-409
ab € 136,61*
Ähnlich
Jabra Lautsprecher Speak 810 UC
Jabra
7810-209
ab € 272,20*
Ähnlich
Jabra PanaCast 50 – Schwarz
Jabra
8200-231
ab € 893,16*
Ähnlich
Jabra Speak 750 für Microsoft Teams USB & Bluetooth Jabra Link 370
Jabra
7700-309
ab € 159,73*
Ähnlich
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 Inch Laptop Case
Targus
CN31
ab € 12,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen