Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II 12/160 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-046980
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046980
EAN/GTIN:
     4006209469804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer
Für die Befestigung von schweren Gegenständen in Beton ist der fischer Bolzenanker FAZ II zu empfehlen. Mit dem bewährten Spreizclip entspricht der Stahldübel höchsten Anforderungen. Der Spreizclip verspannt beim Anziehen der Mutter gegen die Bohrlochwand und garantiert die kraftvolle Befestigung. Der Stahldübel kann einfach montiert werden: Mit dem Hammer einschlagen und dann mit einem Drehmomentschlüssel anziehen - fertig. Der Bolzenanker aus galvanisch verzinktem Stahl ist besonders flexibel einzusetzen, weil sich damit verschiedenste Gegenstände im Innenbereich wie TV-Konsolen, Treppengeländer oder Kabeltrassen befestigen lassen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
260 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Gewindemaß (mm):
12 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
160 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
FM (Factory Mutual) | ICC - ES Zulassung | Brandschutz-Klassifizierung | VDS Anerkennung | Seismik | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewinde:
M12 x 186 mm | M12
Installationsdrehmoment:
60 N·m
Max. Dicke des Anbauteils:
160 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
160 / 180 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
250 mm
Max. Anbauteildicke (reduziert):
180 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
160 mm
Schlüsselweite:
19 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
18 x 2 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
50 mm
Verankerungstiefe (standard):
70 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
206.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
€ 6,40*
ab € 3,58*
€ 4,73*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 4,21*
€ 5,07*
Lager 646
30
10
€ 6,40*
ab € 3,87*
€ 5,10*
2 Tage
30
10
€ 7,99*
ab € 4,26*
€ 5,61*
15 Tage
508
10
€ 6,99*
ab € 4,80*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.