Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Express PU 310 beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     646-059014
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059014
EAN/GTIN:
     4006209590140
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Der fischer Express PU mit seiner extrem hohen Endfestigkeit eignet sich ideal zum schnellen und wasserfesten Verbinden unterschiedlicher Baustoffe, einschließlich Naturstein, Styropor und nicht saugenden Materialien. Der Klebstoff befestigt Holzunterkonstruktionen, Laminatverkleidungen, Fuß- und Sockelleisten, Dekor-, Akustik- und Dämmplatten und kann im professionellen Modellbau eingesetzt werden. Die schnelle Funktionsfestigkeit nach 10 Minuten garantiert eine einfach Montage. Zudem ist er wärmebeständig bis +110 °C sowie dauerhaft wasserbeständig. Der Express PU ist bereits ab 0 °C Umgebungstemperatur im Innen- und Außenbereich anwendbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Anwendung:
Kleben
Verpackungsvariante:
Kartusche
Inhalt:
460 g | 310 ml | 1 Kartusche 310 ml
Sprachen auf Kartusche:
DE, EN
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
525.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 5,72*
€ 7,38*
8 Tage
22
12
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 10,36*
1 Tag
30
1
€ 6,40*
ab € 7,98*
€ 11,57*
Lager 646
30
1
€ 6,40*
ab € 7,98*
€ 11,57*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,39*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.