Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmendübel S 16 H 160 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-059189
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059189
EAN/GTIN:
     4006209591895
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Rahmendübel
Schraubanker
Der fischer Dübel S 16 H R ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der fischer Gerüstöse GS 12. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Gerüstöse verspreizt die Spreizzone und verankert sicher im Baustoff. Bei Montage in Randnähe den Dübel so drehen, dass die Spreizkraft parallel zum Rand wirkt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
160 mm
Effektive Verankerungstiefe:
90 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Hochlochziegel | Kalksandlochstein KSL | Porenbeton
Nutzlänge:
70 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke der nichttragenden Schicht:
70 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
70 mm
Min. Bohrlochtiefe:
180 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
195 mm
Min. Einschraubtiefe:
165 mm
Min. Verankerungstiefe:
90 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
S-H-R
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Langschaftdübel Gerüstbefestigung
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
814.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
405
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6787*
€ 0,8887*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7112*
€ 0,9312*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7064*
€ 1,1171*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8809*
€ 1,1409*
Lager 646
400
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 54,32*
€ 68,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,44*
€ 81,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,44*
€ 73,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 56,20*
€ 66,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 55,34*
€ 65,85
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 54,65*
€ 65,03
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 54,32*
€ 64,64
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.