Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Durchstecka. FZA 22x125 M16 D/25


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-060663
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060663
EAN/GTIN:
     4006209606636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Durchsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ideal, um Stahlkonstruktionen, Geländer und Maschinen im Innenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
156 mm
Bohrernenndurchmesser:
22 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
25 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung | Seismik | FM (Factory Mutual) | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16
Max. Dicke des Anbauteils:
25 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
40 x 4 mm
Verankerungstiefe:
100 mm
Zugehöriger Bohrer FZUB:
22 x 125
Zugehöriges Setzwerkzeug:
FZE 22 plus
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff Hülse:
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hinterschnittanker
Umgebung:
Innenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
4380.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 18,661*
€ 21,661*
2 Tage
300
10
€ 6,40*
ab € 18,698*
€ 21,808*
Lager 646
300
10
€ 6,40*
ab € 21,271*
€ 24,451*
6 Tage
27
10
Frei Haus
ab € 21,345*
€ 24,525*
10
Frei Haus
ab € 23,2443*
€ 26,5143*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 24,451*
€ 29,09669
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,181*
€ 28,77539
pro Box
ab 50 Boxen
€ 22,741*
€ 27,06179
pro Box
ab 100 Boxen
€ 21,961*
€ 26,13359
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 21,271*
€ 25,31249
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 21,271* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 244,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.