Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Bolzenanker FZA 22x125 M16/60 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-060768
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060768
EAN/GTIN:
     4006209607688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ideal, um Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
209 mm
Bohrernenndurchmesser:
22 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Nutzlänge:
60 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung | ETA - Europäisch Technische Bewertung | FM (Factory Mutual) | Seismik
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16
Max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
Verankerungstiefe:
125 mm
Zugehöriger Bohrer FZUB:
22 x 125
Zugehöriges Setzwerkzeug:
FZE 22 plus
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff Hülse:
rostfreier Stahl
Produktlinie:
FZA
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hinterschnittanker
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
6 C62
net_weight:
2961.00 GRM
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 276,50004*
€ 315,91002*
2 Tage
108
Frei Haus
ab € 279,26*
€ 318,03*
Lager 646
108
Frei Haus
ab € 314,09*
€ 357,06*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 314,26722*
€ 358,27722*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 332,09124*
€ 374,6112*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 357,06*
€ 424,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 353,40*
€ 420,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 329,77*
€ 392,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 324,34*
€ 385,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 314,09*
€ 373,77
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 52,34834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.