Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallrahmendübel F 10 M 202


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-061064
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     061064
EAN/GTIN:
     4006209610640
Suchbegriffe:
Metalldübel
Metallrahmendübel
Rahmendübel
Spreizdübel
Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F 10 M wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen, spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt. Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist neben der Befestigung von Fenster- und Türrahmen auch für Kanthölzer geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Dübellänge:
202 mm
Effektive Verankerungstiefe:
30 mm
Antrieb:
Kreuzschlitz PZ
Anwendung:
Fensterrahmen | Türrahmen | Kanthölzer
Ausführung:
Mit Schraube
Kopfvariante:
Senkkopf
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
172 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
220 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Schraubenabmessung:
M6 x 215 mm
Profi / DIY:
Profi
Feuerwiderstandsklasse:
R120
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Produkttyp:
Langschaftdübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3694.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: rahmendübel fischer, rahmendübel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,543*
€ 0,7305*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5761*
€ 0,7461*
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,637*
€ 0,817*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,645*
€ 0,835*
Lager 646
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 55,98*
€ 69,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,52*
€ 82,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,45*
€ 74,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 58,61*
€ 69,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 57,54*
€ 68,47
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 56,66*
€ 67,43
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 55,98*
€ 66,62
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.