Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsbürste BS Ø10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-078178
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078178
EAN/GTIN:
     4006209781784
Suchbegriffe:
Gewindestange
Lochbürste
Zylinderbürste
Rundbürste
Die Reinigungsbürste BS ermöglicht die zulassungskonforme Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit demontierbarem Metallgriff.
Weitere Informationen:
Bürstendurchmesser:
11 mm
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Für Bohrdurchmesser:
10 mm | 3/8 in
Länge:
120 mm | 50 mm
Passend zu:
FHB II-A L M 8 x 60, <br/>FHB II-A S M 10 x 60, <br/>FHB II-A S M 10 x 75
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x Reinigungsbürste Ø10
net_weight:
36.00 GRM
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 10,26*
€ 13,49*
Lager 646
30
1
€ 6,40*
ab € 10,45*
€ 13,74*
10 Tage
3
1
€ 5,49*
ab € 10,48*
€ 13,78*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,88*
€ 14,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,14*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.