Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingdübel MS 6x22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-078660
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078660
EAN/GTIN:
     4006209786604
Suchbegriffe:
Messingdübel
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der fischer Messingdübel MS ist ein Spreizdübel aus Messing für die Aufnahme eines metrischen Gewindes. Der Spezialdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube oder der Gewindestange spreizt der Messingdübel auf und verankert sich gegen die Bohrlochwand. Der fischer Messingdübel MS ist vor allem geeignet für die Befestigung von Regalen, Durchlauferhitzern und Aggregaten in Vollbaustoffen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
22 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6
Min. Bohrlochtiefe:
27 mm
Min. Einschraubtiefe:
22 mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Material:
Messing
Produkttyp:
Gewindedübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
357.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,2631*
€ 0,3556*
2 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,279*
€ 0,369*
Lager 646
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,2841*
€ 0,3741*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,285*
€ 0,375*
100
€ 5,00*
ab € 0,2916*
€ 0,3816*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3741*
€ 0,44518
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3541*
€ 0,42138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3441*
€ 0,40948
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2841*
€ 0,33808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.