Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochzange LZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-079830
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079830
EAN/GTIN:
     4006209798300
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
Die fischer Lochzange LZ ist ein Werkzeug zum Einbringen der Lochung in Trapezbleche und Trapezdecken.
Weitere Informationen:
Max. Blechstärke:
1,25 mm
Profi / DIY:
Profi
Stanzlochdurchmesser:
10 mm
Öffnungsweite:
100 mm
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
2460.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, absetz lochzange
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 451,93*
€ 509,97*
1 Tag
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 452,00*
€ 512,96*
Lager 646
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 462,58*
€ 522,20*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 492,18*
€ 552,12*
1 Tag
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 494,16*
€ 556,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 522,20*
€ 621,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 511,20*
€ 608,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 480,48*
€ 571,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 473,77*
€ 563,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 462,58*
€ 550,47
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 462,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.