Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastanker TA M8 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-090250
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090250
EAN/GTIN:
     4006209902509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubanker
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
Spreizdübel
Der fischer Schwerlastanker TA M-S ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Vorsteckmontage. Bei der Montage wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die Kunststoffkappe schützt das Gewinde vor Verschmutzung. Dieses bleibt dadurch gängig. Der Schwerlastanker ist ideal für die Befestigung von Absturzsicherungen, Anlagen und Maschinen in ungerissenem Beton.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
56 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
10 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Schraubenabmessung:
M8 x 65 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
Verankerungstiefe:
45 mm
Profi / DIY:
Profi
Antrieb:
Sechskant
Umgebung:
Innenbereich
Werkstoff Anker:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2283.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 156,09*
€ 183,41*
2 Tage
900
€ 6,40*
ab € 156,81*
€ 184,07*
Lager 646
900
€ 6,40*
ab € 159,33*
€ 187,13*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 160,255*
€ 187,705*
Frei Haus
ab € 173,775*
€ 203,475*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,13*
€ 222,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,27*
€ 219,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,35*
€ 207,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,07*
€ 197,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,33*
€ 189,60
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,1866* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.