Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastanker TA M10 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-090251
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090251
EAN/GTIN:
     4006209902516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
Spreizdübel
schwerlastanker fischer m10
Der fischer Schwerlastanker TA M-S ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Vorsteckmontage. Bei der Montage wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die Kunststoffkappe schützt das Gewinde vor Verschmutzung. Dieses bleibt dadurch gängig. Der Schwerlastanker ist ideal für die Befestigung von Absturzsicherungen, Anlagen und Maschinen in ungerissenem Beton.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
69 mm
Bohrernenndurchmesser:
15 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
20 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Max. Dicke des Anbauteils:
20 mm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Schraubenabmessung:
M10 x 90 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe:
55 mm
Profi / DIY:
Profi
Antrieb:
Sechskant
Umgebung:
Innenbereich
Werkstoff Anker:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
2346.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,3996*
€ 6,6796*
5 Tage
675
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,5453*
€ 6,8553*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,85957*
€ 7,21957*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,0415*
€ 7,4415*
Lager 646
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 137,05*
€ 163,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,67*
€ 194,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,50*
€ 189,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,36*
€ 180,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,51*
€ 175,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 143,99*
€ 171,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 137,05*
€ 163,09
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.