Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-513892 Herst.-Nr.: 513892 EAN/GTIN: 4048962131376 |
| |
|
| | |
| Die fischer Meister-Box GK enthält vorsortiert 50 Gipskartondübel GK, 38 Spanplattenschrauben 4,5 x 35, 6 Winkelhaken 4,2 x 40, 6 Rundhaken 4 x 46 und das Setzwerkzeug. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer Meister-Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mit Schraube | Baustoff: | Plattenbaustoff | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | DIY | Produktlinie: | Meister-Box | Produkttyp: | Sortimentsbox Dübel | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | Inhalt: | 50 x Gipskartondübel GK<br />1 x Setzwerkzeug<br />38 x Senkkopfschraube 4,5 x 35<br />6 x Winkelhaken 4,2 x 40<br />6 x Rundhaken 4 x 46 | net_weight: | 355.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 15,62* | € 21,56* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 16,26* | € 21,67* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 16,33* | € 21,84* | | | | Lager 646 | | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 16,72* | € 22,21* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,78* | € 24,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,72* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|