Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschubgerät Beton Set FGC 100 (EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-553411
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     553411
EAN/GTIN:
     4048962365818
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Bolzensetzgerät
Pulverbetriebenes Bolzensetzgerät
Das fischer gasbetriebene Setzgerät FGC 100 ist perfekt geeignet für die schnelle und einfache Befestigung in Beton und Stahl. Die 100-Joule-Setzenergie gewährleistet ein immer korrektes Eindringen in den Untergrund, auch bei Stahl-an-Stahl Anwendungen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
336 x 121 x 404 mm
Profi / DIY:
Profi
Eigenschaften:
100 Joule Setzenergie, 4,1 kg mit Akku, Fassungsvermögen von 26 bzw. 50 Nägel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x fischer gasbetriebenes Setzgerät FGC 100<br />1 x Magazin FGC 100 – M26<br />1 x Ladegerät BC 7.2V<br />2 x Lithium-Ionen-Akku B 7.2V – 2.5Ah<br />1 x Nageldurchschlag<br />2 x Sechskantschlüssel<br />1 x XL-BOXX
net_weight:
9911.00 GRM
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 620,40*
€ 722,67*
Lager 646
2
Frei Haus
ab € 617,75*
€ 722,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 681,15*
€ 730,44*
€ 4,90*
ab € 635,83*
€ 740,37*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 732,10*
€ 784,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,67*
€ 859,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,47*
€ 857,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 691,07*
€ 822,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,20*
€ 772,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,53*
€ 763,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,75*
€ 735,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.