Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 646-560904 Herst.-Nr.: 560904 EAN/GTIN: 4048962430349 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einfach mal auf Nummer sicher gehen. Manche Schrauben können sich durch permanente oder impulsartige Belastungen lösen oder über die Jahre festrosten, dies birgt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Genau hier kommt die Schraubensicherung ins Spiel. Unser Pumpdispenser ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Auftragen zum Sichern und Abdichten. Unsere kennzeichnungsfreie Schraubensicherung ist nicht nur für Profianwendungen gedacht, sondern eignet sich auch ideal für sogenanntes Steampunk Design oder Do-it-Yourself Arbeiten zur Fixierung von Rohren und Muffen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | Inhalt: | 15 g | 1 x Schraubensicherung 15 g | Profi / DIY: | DIY | Verpackungsvariante: | Flasche | Wasserbasis: | Nein | wasserfest: | Ja | Gebrauchsfertig: | Ja | Behältnis (etim): | sonstige | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 43.00 GRM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 5,31* | € 6,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 646 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 5,29* | € 6,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 4,99* | € 6,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 6,25* | € 8,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 6,36* | € 8,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 646 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 15 Gramm (ab € 0,35267* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 646 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 646 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | ![](/p.gif) | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|