Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower ETA 8x40 S PF II


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-564789
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564789
EAN/GTIN:
     4048962463392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht vielfältige Anwendungen mit nur einem Dübel. Der fischer DuoPower passt sich selbstständig dem Baustoff an und leitet durch die drei Funktionsprinzipien klappen, spreizen und knoten höchste Lastwerte ein. Die sehr gute Rückmeldung des Dübels beim Eindrehen der Schraube schafft ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Europäisch Technische Bewertung (ETA) für bestimmte DuoPower Abmessungen garantiert zudem geprüfte Sicherheit bei sicherheitsrelevanten Anwendungen in Beton und Mauerwerk (siehe Lasttabelle).
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30 | Innenstern TX
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
40 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Zulassung / Bewertung:
Beton
Max. Dicke des Anbauteils:
14 mm
Min. Bohrlochtiefe:
69 mm
Min. Einschraubtiefe:
46 mm
Min. Verankerungstiefe:
40 mm
Schraubenabmessung:
6,0 x 60 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
6,0 x 60 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
DuoPower
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
2-Komponenten Universaldübel mit Schraube
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
468.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
€ 6,40*
ab € 9,05*
€ 12,53*
€ 5,90*
ab € 10,31*
€ 15,20*
Lager 646
900
€ 6,40*
ab € 11,10*
€ 15,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,75*
€ 16,20*
4 Tage
16
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 16,845*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,30*
€ 18,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.