Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Artikel-Nr.:
     653-4007885004488
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00448-20422
EAN/GTIN:
     4007885004488
Suchbegriffe:
Atelier-Schneidemaschine
Atelierschneidemaschine
Großformat-Schneidemaschine
Langschneider
Rollenschneider Dahle 448. Auswechselbarer Messerkopf vorhanden. Art der Betätigung der Pressung: automatische Pressung. Max. Papierformat: DIN A0 = 84,1 cm x 118,9 cm. Raster mit Formatgrößen vorhanden. Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag. Masse (Gewicht): 10.0 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 384 x 1500 mm. Länge des Schnittes: 1300 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 2.0 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 20 Blatt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Farbe:
blau
Art der Betätigung der Pressung:
automatische Pressung
Masse (Gewicht):
10.0
Länge des Schnittes:
1300
max. Papierformat:
DIN A0 = 84,1 cm x 118,9 cm
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 448
Tiefe des Tisches:
1500
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag
Garantiedauer:
5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)
auswechselbarer Messerkopf vorhanden:
Ja
Breite des Tisches:
384
Artikelbezeichnung:
Rollenschneider
Material des Tisches:
Metall
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
2.0
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Art der Betätigung (Pressung):
automatische Pressung
Produkttypbezeichnung:
Dahle 448
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
2.0
Tiefe:
0
Breite:
0
Höhe:
0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,26*
€ 201,97*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,28*
€ 201,98*
Lager 653
40
Frei Haus
ab € 168,94*
€ 204,95*
11 Tage
29
€ 5,87*
ab € 171,23*
€ 207,41*
€ 4,50*
ab € 181,59*
€ 218,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,95*
€ 243,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.