Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420, 2 x 15 mm, 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     653-4009729074275
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     23420-16174
EAN/GTIN:
     4009729074275
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 420. Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp. Rauminhalt für Schnittgut: 25 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs/DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Herausziehbarer Auffangbehälter, zwei separate Schneidwerke für Papier, CDs und Kreditkarten, bequeme Reversierautomatik, komfortable Lenkrollen, energiesparender Standby-Betrieb. Leistungsaufnahme des Motors: 350 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 224 mm. Größe (B x H x T): 443 x 545 x 273 mm. Masse (Gewicht): 13 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 2 x 15 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-5/F-2/T-5/E-4. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 10 Blatt. Max. Schnittgeschwindigkeit: 42 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit der Geräte bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: telegrau / staubgrau.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme des Motors:
350
Masse (Gewicht):
13
Beschreibung der Besonderheiten:
herausziehbarer Auffangbehälter, zwei separate Schneidwerke für Papier, CDs und Kreditkarten, bequeme Reversierautomatik, automatischer Motorstopp, komfortable Lenkrollen, energiesparender Standby-Betrieb | herausziehbarer Auffangbehälter, zwei separate Schneidwerke für Papier, CDs und Kreditkarten, bequeme Reversierautomatik, komfortable Lenkrollen, energiesparender Standby-Betrieb
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Netzfrequenz:
50
Eingabebreite für die Materialzuführung:
224
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Netzspannung:
230 V
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Automatischer Start-Stopp
Herstellerproduktbezeichnung:
Schreibtisch-Aktenvernichter
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs/DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Herstellerprodukttyp:
Dahle PaperSAFE® 420
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Kabel inbegriffen:
Ja
Rauminhalt für Schnittgut:
25
Schnittgeschwindigkeit:
42
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Farbe:
staubgrau / telegrau | lichtgrau / dunkelgrau
Anschlusswert:
350
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelprodukt sofort einsetzbar
Garantiedauer:
2 Jahre
Art der Betätigung des Schneidwerks:
integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Artikelbezeichnung:
Schreibtisch-Aktenvernichter
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle PaperSAFE® 420
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-5/F-1/O-1/T-5/E-4
Garantie gewährt:
Ja
Schnittart:
Partikelschnitt
Produkttypbezeichnung:
Dahle PaperSAFE® 420
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 216,77*
€ 248,42*
Frei Haus
ab € 240,98*
€ 276,37*
Lager 653
44
Frei Haus
ab € 243,44*
€ 279,14*
9 Tage
46
€ 5,87*
ab € 246,41*
€ 282,47*
€ 4,50*
ab € 257,72*
€ 294,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,14*
€ 332,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,26*
€ 331,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,32*
€ 305,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,89*
€ 299,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,44*
€ 289,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 653
Versand: Lager 653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 653
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.