Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber 3/8", Nm max. 150, 10000 1/min, 1,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607450614
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607450614
EAN/GTIN:
     3165140346108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber

Der Druckluft-Schlagschrauber liefert hervorragende Leistung bei geringem Gewicht.

  • Rechts-/Linkslauf.
  • Drehmoment in 3 Stufen im Rechtslauf einstellbar.
  • Hohe Drehzahl für schnelles, wirtschaftliches Arbeiten.
  • Robuster Schlagschrauber mit langer Lebensdauer.
  • Einfach konstruiertes, leistungsstarkes Doppelhammerschlagwerk aus hochlegierten Materialien.
  • Schlagkraft über Drosselventil regulierbar.
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
3/8 Zoll
Max. Drehmoment:
150 Nm
Arbeitsdrehmoment:
50-150 Nm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Schraubengröße:
M14
Gewicht:
1,3 kg
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
10000 U/min
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-schlagschrauber, elektro schlagschrauber, Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 3/8, 3/8"
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,73*
€ 325,08*
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,80*
€ 328,10*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 277,58*
€ 330,45*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,40*
€ 331,79*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,10*
€ 390,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,93*
€ 386,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,84*
€ 356,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,74*
€ 338,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,80*
€ 325,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
DO61112013
ab € 5,72*
Zubehör
DWT
DO61112017
ab € 6,58*
Zubehör
DWT
DO61110010
ab € 3,92*
Zubehör
DWT
DO1038-1-019
ab € 7,60*
Zubehör
DWT
DO1038-0-017
ab € 3,75*
Zubehör
Rami Yokota
DO1038-0-019
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.