Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifmaschine 1/min 12000, 0,66 kW, Schleifscheibe 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-3445MAX-M
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     3445MAX-M
EAN/GTIN:
     0663023082004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft winkelschleifer

Der 3445MAX-M Druckluft-Winkelschleifer führt die Tradition der Ingersoll Rand MAXWerkzeuge fort: MAX-Leistung, MAXProduktivität und MAX-Komfort. Der 3445MAX-M ist für harte Einsatzzwecke entwickelt und unterstützt Sie mit seiner MAX-Arbeitsleistung.

  • Schleifscheibe 115 mm.
  • Mit kraftvollem 0,66 kW Motor
  • kompakt, leicht und einfach zu bedienen
  • hochwertige Lager für erhöhte Zuverlässigkeit
  • Integrierte Dochtöler optimieren die Lebensdauer des Winkelkopf-Getriebes durch verbesserte Schmierung des Zahnrad-Getriebes.
  • Interner Druckregler maximiert die Drehzahl unter Belastung und steigert die Materialabtragung
  • Geringeres Gewicht und verbesserte Griffgestaltung ermöglichen eine ermüdungsfreie Nutzung über einen längeren Zeitraum.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,66 kW
Gewicht:
1,53 kg
Mindestschlauchweite:
10 mm
Scheibendurchmesser:
115 mm
Gesamtlänge:
245 mm
Anschlussgewinde:
14 NPT Zoll
Luftverbrauch:
1158 l/min
Geräuschpegel:
79,6 dB(A)
Drehzahl:
12000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,86*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,89*
€ 719,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,86*
€ 644,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
345MAX-M
ab € 522,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.