Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester für Drehmomentschrauber TST 2, 0,04 - 2 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-43212
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     43212
EAN/GTIN:
     5060922231253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät

Tester für Drehmomentschrauber TST 2 Norbar: Drehmomentbereich 0,04 - 2 Nm.

  • Vielseitigkeit kombiniert mit aktuellster Technologie.
  • Interner Messwertgeber
  • Schnittstelle für externen Messwertgeber.
  • Anzeige und Bedienfeld mit Symbolen für einfache Wahl des Betriebsmodus.
  • Erkennung von "SMART"-Messwertgebern.
  • Auflösung 5 Stellen.
  • Gewicht 2,2 kg.
  • Abmessungen TxBxH 160x288x72 mm.
  • Genauigkeit: +/- 5%.
  • TST wird vollständig mit Vorrichtung zur Schraubfallsimulation geliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,7 kg
Drehmomentmessbereich:
0,04 - 2 mm
Genauigkeit ±:
5 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.321,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.321,58*
€ 5.142,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.293,43*
€ 5.109,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.182,88*
€ 4.977,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.136,32*
€ 4.922,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.127,94*
€ 4.912,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.