Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken M8 x 125 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild M8 verzinkt
Produktbild M8 verzinkt
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     658-940060
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     940060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken

Deckenhaken M8 x 125 mm verzinkt


  • Seilzugzubehör für ZANDER Seilzugschalter ZLS und ZLM
Weitere Informationen:
Material:
Verzinkter Stahl
Gewindelänge:
80 mm
Inklusive:
2 Muttern, 2 U-Scheiben
Weitere Suchbegriffe: schraubhaken m8 x 125, deckenhaken, zander deckenhaken, Sicherheitsschalter, Safety switch, Seilzugschalter, Not-Aus-Schalter, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zander
940091
ab € 2,37*
Zubehör
Zander
940063
ab € 11,57*
Zubehör
Zander
940061
ab € 11,30*
Zubehör
Zander
940098
ab € 16,14*
Zubehör
Zander
940095
ab € 51,95*
Zubehör
Zander
940096
ab € 32,52*
Zubehör
Zander
900166
ab € 3,46*
Zubehör
Zander
940090
ab € 33,03*
Zubehör
Zander
940093
ab € 18,07*
Zubehör
Zander
940092
ab € 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.