Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken M8 x 125 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild M8 Edelstahl
Produktbild M8 Edelstahl
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     658-940061
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     940061
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken

Deckenhaken M8 x 125 mm Edelstahl


  • Seilzugzubehör für ZANDER Seilzugschalter ZLS und ZLM
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Gewindelänge:
80 mm
Inklusive:
2 Muttern, 2 U-Scheiben
Weitere Suchbegriffe: schraubhaken m8 x 125, deckenhaken, zander deckenhaken, Sicherheitsschalter, Safety switch, Seilzugschalter, Not-Aus-Schalter, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zander
940091
ab € 2,37*
Zubehör
Zander
940063
ab € 11,57*
Zubehör
Zander
940060
ab € 8,04*
Zubehör
Zander
940098
ab € 16,14*
Zubehör
Zander
940095
ab € 51,95*
Zubehör
Zander
940096
ab € 32,52*
Zubehör
Zander
900166
ab € 3,46*
Zubehör
Zander
940090
ab € 33,03*
Zubehör
Zander
940093
ab € 18,07*
Zubehör
Zander
940092
ab € 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.