Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orion-Tr Smart 12/12-30A (360W) Isolated DC-DC charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Orion-Tr-Smart-DC-DC-chargers-isolated-250-400W-DE.pdf
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Orion-Tr-Smart-DC-DC-chargers-isolated-250-400W-DE.pdf
Artikel-Nr.:
     6589-ORI121236120
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     ORI121236120
EAN/GTIN:
     8719076047698
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Bleiakkuladegerät
Das Orion-Tr Smart DC-DC-Ladeger�t ist ein professionelles, DC zu DC adaptives 3-stufiges Ladeger�t mit integriertem Bluetooth, im Markt bekannt als Ladebooster und/oder Battery-to-battery (B2B) Lader. F�r den Einsatz in Doppelbatteriesystemen in Fahrzeugen oder auf Booten, bei denen die (intelligente) Lichtmaschine und die Startbatterie zum Laden der Servicebatterie verwendet werden. Das Ger�t kann �ber Bluetooth �berwacht und programmiert werden und kann �ber einen ferngesteuerten Ein-/Ausschalter ferngesteuert werden. Es verf�gt �ber einen Motorlauferkennungsmechanismus. Das Orion-Tr Smart Ladeger�t kann in 12V- oder 24V-Systemen verwendet werden und ist sowohl f�r Blei- als auch f�r Lithium-Batterien geeignet. Es sind Modelle bis zu 400 W erh�ltlich und unbegrenzt viele Ger�te k�nnen parallel geschaltet werden, um die Ausgangsleistung zu erh�hen. Geeignet f�r hohe Temperaturen bis 55 �C mit einer vollen Nennleistung bis 40 �C. Modelle: 12 / 24 Volt
Weitere Informationen:
Gewicht::
1,92 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6589
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,14*
€ 214,50*
4 Tage
18
€ 7,90*
ab € 181,44*
€ 225,06*
Preise: Lager 6589
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,14*
€ 204,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6589
Versand: Lager 6589
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6589
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.