Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ersatzklinge Tropfenform Fuer Farbschaber 625


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Ersatzklinge Tropfenform Fuer Farbschaber 625
Bahco Ersatzklinge Tropfenform Fuer Farbschaber 625
Artikel-Nr.:
     6593-Bahco-625DROP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     625DROP
EAN/GTIN:
     7311518221638
Suchbegriffe:
Farbkratzer
Farbschaber
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Ersatzklingen für Farbschaber 625

625-

  • Klingen für das Schabermodell 625
  • Zementierte Hartmetallklinge, die bis zu 50 mal länger als herkömmliche Stahlklingen hält
  • Kann im Griff um 360° gedreht werden, was zu verschiedenen Radien oder Spitzen führt
Weitere Informationen:
Länge:
110.00 mm
Breite:
74.00 mm
Höhe:
8.00 mm
Bullet 1:
Bahco Ersatzklinge 625DROP; 25mm, Tropfenform
Bullet 2:
passend für Schaber 625
Technische Daten:
Detaillierte Produktinformationen <ul> <li data-ng-repeat="description in productBlock.descriptions track by $index" ng-bind-html="description">Erlauben das Schaben auf Fenstern, Rahmen und Leisten mit unterschiedlichen Rundungen <li data-ng-repeat="description in productBlock.descriptions track by $index" ng-bind-html="description">Hergestellt aus Hartmetall mit hoher Schärfe, zum Schaben auf Holz, Metall oder Beton <li data-ng-repeat="description in productBlock.descriptions track by $index" ng-bind-html="description">Im Schaber um 360° drehbar um verschiedene Radien und Ansatzpunkte zu erreichen <li data-ng-repeat="description in productBlock.descriptions track by $index" ng-bind-html="description">Äußerer Durchmesser des runden Abschnitts: 17 mm (2/3") <li data-ng-repeat="description in productBlock.descriptions track by $index" ng-bind-html="description">Profilklingen für Farbschaber 625
Weitere Suchbegriffe: Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, bahco farbschaber, ersatzklingen schaber, Ersatzklinge, Klinge, Schaber, Farbe, Bahco, Tropfenform, schaben, Holz, Metall, Beton
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
156
1
€ 4,50*
ab € 5,05*
€ 7,13*
1
€ 5,90*
ab € 6,88*
€ 10,16*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,33*
€ 10,26*
2 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 7,48*
€ 10,47*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,57*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.