Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsaegeblatt Banso "Flex back" 3710x10x0,6mm 4 ZpZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsaegeblatt Banso "Flex back" 3710x10x0,6mm 4 ZpZ
Bandsaegeblatt Banso "Flex back" 3710x10x0,6mm 4 ZpZ
Bandsaegeblatt Banso "Flex back" 3710x10x0,6mm 4 ZpZ
Bandsaegeblatt Banso "Flex back" 3710x10x0,6mm 4 ZpZ
Bandsaegeblatt Banso "Flex back" 3710x10x0,6mm 4 ZpZ
Bandsaegeblatt Banso "Flex back" 3710x10x0,6mm 4 ZpZ
Bandsaegeblatt Banso "Flex back" 3710x10x0,6mm 4 ZpZ
Bandsaegeblatt Banso "Flex back" 3710x10x0,6mm 4 ZpZ
Artikel-Nr.:
     6593-Banso-CON11035
Hersteller:
     Banso
Herst.-Nr.:
     CON11035
EAN/GTIN:
     4044385110356
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Das Bandsägeblatt Banso Flexback aus deutschem Qualitätsedelstahl eignet sich zur professionellen Holzbearbeitung, sowohl für die holzverarbeitende Industrie, wie Tischler/Schreiner und Zimmerer als auch für Heimwerker. Das Auftrennen und Sägen verschiederer Hölzer, ob Nadel-, Laub-, Exoten- oder Weich- oder Harthölzer, ob längs oder quer zur Faser - mit diesem Sägeband gelingt es perfekt. Flexback bildet einen Kompromiss an Härte an den Zahnspitzen und dem "weichen" Zahnrücken - daher Flexback, flexibel am Rücken. Es eignet sich somit ideal für Kurven- und Radienschnitte im Bastlerbereich. Flexback steht für ein deutsches Premium-Produkt mit einer High-Performance: Ob Blattkörper, die bis in den Zahngrund gehärteten Zahnspitzen, die Zahnanordnung (Schrank), die Zahnform, der flexible Blattrücken, der saubere, glatte Schnitt verbunden mit einer hohen Standzeit – all diese Merkmale machen dieses in Deutschland gefertigte Bandsägeblatt perfekt. Wer Flexback einmal nutzt, möchte nichts anderes mehr! Bestellen und überzeugen Sie sich selbst.
Weitere Informationen:
Länge:
3,710.00 mm
Breite:
10.00 mm
Bullet 1:
High Performance Holzbandsägeblatt aus hochwertigstem Bandstahl, welcher in der professionellen Holzbearbeitung in Sägewerken, Tischlerein und Schreinereien verwendet wird
Bullet 2:
Bandsägeblatt für Längs- und Querschnitte in Weich- und Harthölzern | Flexback bildet einen Kompromiss an Härte an den Zahnspitzen und dem "weichen" Zahnrücken - Flexback, flexibel am Rücken
Bullet 3:
Flexback bildet einen Kompromiss an Härte an den Zahnspitzen und dem "weichen" Zahnrücken - Flexback, flexibel am Rücken - ideal für Kurven- und Radienschnitte im Bastlerbereich
Bullet 4:
Die Zähne sind bis tief in den Zahngrund gehärtet und bieten somit eine sehr hohe Standzeit sowie saubere Schnittbilder | Räumerverzahnung mit Zahnfolge rechts, links, gerade
Bullet 5:
Abmessungen : 3710 x 10 x 0,6 mm | Räumerverzahnung 4 Zähne pro Zoll | Einweg-Bandsägeblätter - aufgrund der Härtung nicht schränk- oder schärfbar | Made in Germany
Technische Daten:
<ul><li>High Performance Holzbandsägeblatt aus hochwertigstem Bandstahl, welcher in der professionellen Holzbearbeitung in Sägewerken, Tischlerein und Schreinereien verwendet wird<li>Bandsägeblatt für Längs- und Querschnitte in Weich- und Harthölzern | Flexback bildet einen Kompromiss an Härte an den Zahnspitzen und dem "weichen" Zahnrücken - Flexback, flexibel am Rücken<li>Flexback bildet einen Kompromiss an Härte an den Zahnspitzen und dem "weichen" Zahnrücken - Flexback, flexibel am Rücken - ideal für Kurven- und Radienschnitte im Bastlerbereich<li>Die Zähne sind bis tief in den Zahngrund gehärtet und bieten somit eine sehr hohe Standzeit sowie saubere Schnittbilder | Räumerverzahnung mit Zahnfolge rechts, links, gerade<li>Abmessungen : 3710 x 10 x 0,6 mm | Räumerverzahnung 4 Zähne pro Zoll | Einweg-Bandsägeblätter - aufgrund der Härtung nicht schränk- oder schärfbar | Made in Germany
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.