| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Beko-299115000 Herst.-Nr.: 299115000 EAN/GTIN: 4036421299255 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwirksamer Langzeitschutz, stark Wasser und Öl abweisend, optimiert für Natur- und Kunststein, schützt vor Flecken sowie Algen und Moos, ideal für alle saugenden Untergründe (Marmor, Klinker, Holz etc.), unsichtbarer Schutz, verringert die Wiederanschmutzung, für innen und außen, lösemittelfrei Verarbeitungsvorteile: Hinterlässt keinen sichtbaren Film und bewirkt meistens keine Farbvertiefungen, gebrauchsfertig Anwendungsbereiche: Zur Imprägnierung von saugfähigen Oberflächen im Innen- und Außenbereich, z.B. von Natur- und Kunststeinen (Marmor, Granit, Solnhofener Platten, Terrazzo, Beton, Klinker, Keramikfliesen und Holz), geeignet im Innen- und Außenbereich, z. B. bei Gehwegen, Mauern, Terrassen, Bädern, Fassaden, Tischen, Arbeitsplatten und vielem mehr Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 150.00 mm | Breite: | 190.00 mm | Höhe: | 250.00 mm | Bullet 1: | Basis wasserbasierende Polymer-Imprägnierung Dichte ca. 1,0 g/cm³ Ergiebigkeit ca. 1 Liter pro 10 m² Geruch produktspezifisch Haltbarkeit mind. 24 Monate Lagerung bei 0° C bis +40° C, trocken pH-Wert ca. 7 Verarbeitbar von +10° C bis +40° C | Technische Daten: | <p> <p> <p> <p> Basis wasserbasierende Polymer-Imprägnierung Dichte ca. 1,0 g/cm³ Ergiebigkeit ca. 1 Liter pro 10 m² Geruch produktspezifisch Haltbarkeit mind. 24 Monate Lagerung bei 0° C bis +40° C, trocken pH-Wert ca. 7 Verarbeitbar von +10° C bis +40° C <p> |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 36,00* | € 49,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,35* | ab € 53,66462* | € 71,37462* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 7,20* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|