Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

beko Dichtstoffpresse ProfiMax 310/400 ml für Kartuschen und Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Dichtstoffpresse ProfiMax 310/400 ml für Kartuschen und Beutel
beko Dichtstoffpresse ProfiMax 310/400 ml für Kartuschen und Beutel
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-90611400
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     90611400
EAN/GTIN:
     4036421906382
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole

 

 

 

  für Kartuschen und Beutelware

Zur Aufnahme und Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen in Kartuschen und Folienbeuteln mit 310 / 400 ml bzw. 600 ml Inhalt, robuste Ausführung mit drehbarem Alurohr für gutes Handling bei der Verarbeitung, sehr gute Übersetzung und Kraftübertragung, Schubklotz mit 6000 N Druckwiderstand, Übersetzung 18:1, schwarze Schubstange mit gehärteter Oberfläche, ermüdungsfreies Arbeiten, sehr hoher Wirkungsgrad

Weitere Informationen:
Länge:
375.00 mm
Breite:
200.00 mm
Höhe:
68.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.