| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Big-1120.8.12 Herst.-Nr.: 1120.8.12 EAN/GTIN: 4044385547220 |
| |
|
| | |
| Winterhandschuhe, „HUSKY“ Material - Schweinsvollleder
- Drell aus Baumwolle Farbe
Leder natur/Drell gelb Normen PSA Kategorie 1 Größe 8 Eigenschaften sehr gute wärmende Eigenschaft durch thermoisoliertes Winterfutter, hohe Flexibilität durch ausgesuchte Schweinslederqualität, angenehmes Tragegefühl Einsatzgebiete leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, wie z.B. im Transportgewebe, Gartenbau, Bauhandwerk, Handwerk allgemein Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <p>Schweinsvollleder, ausgesuchte Lederqualität, gelb, thermoisolierendes Winterfutter, gelber Drell, gummierte Stulpe, ca. 28 cm Länge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Schweinslederhandschuh, Schweinslederhandschuhe, Schweinsnarbenlederhandschuh, Schweinsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schweinslederhandschuhe |
| | |
| |