Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Paar Feinstrickhandschuhe NYLON Gr 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12 Paar Feinstrickhandschuhe NYLON Gr 11
12 Paar Feinstrickhandschuhe NYLON Gr 11
Artikel-Nr.:
     6593-Big-1940.11.12
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     1940.11.12
EAN/GTIN:
     4044385546865
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Feinstrickhandschuhe, Nylon Material
  • Handfläche und Handrücken: 100% Nylon
  • Bund: Nylon/Elasthan
  • Noppen: Polyvinylchlorid (PVC) Farbe

    weiß/blaue Noppen Normen

    PSA Kategorie 2 - mittlere Risiken:

    • EN 420:2003+A1:2009 - Schutzhandschuhe allgemeine Anforderungen
    • EN 388:2016 - Schutz gegen Mechanische Risiken Größe

      11 Eigenschaften

      • flexibel
      • sehr gute Passform
      • sehr hoher Tragekomfort durch nahlose Verarbeitung
      • sehr gute Griffigkeit durch PVC-Noppen
      • atmungsaktiv Einsatzgebiete

        Einsetzbar für leichte Verpackungs- und Sortierarbeiten mit mittleren Risiken, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsindustrie, Logistik u.v.m.

         

Weitere Informationen:
Länge:
20.00 mm
Breite:
10.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Technische Daten:
<p>Nylon-Feinstrickgewebe mit einseitig aufgebrachten blauen PVC-Noppen auf den Handinnenflächen, Strickbund, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.