| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-166203900 Herst.-Nr.: 166203900 EAN/GTIN: 4026271014733 |
| |
|
| | |
| Der hochwertige FAMAG Kunstbohrer HM-bestückt ist optimal für saubere, ausrissfreie Bohrungen in alle Harthölzer, beschichtete und KS-beschichtete Spanplatten und viele Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian, GFK, HPL- Beschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa. Durch den Wellenschliff auf den Hauptschneiden wird eine sehr gute Zugspannung erreicht. Die hochwertige HM-Bestückung und der Wellenschliff sorgen außerdem für sehr geringe Vorschubkräfte mit Profistandzeit auch in harten Vollkunststoffen und Harthölzern. In dieser Ausführung ist der FAMAG Kunstbohrer HM-bestückt mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern mittels CNC-Diamantschliff gefertig. In den Größen Ø 8 - 12 mm besitzen die Kunstbohrer einen VHM-Kopf und eine Spirale. Ab Ø 50 mm werden sie mit Sechskantschaft für eine bessere Kraftübertragung hergestellt. Kunstbohrer sind nur für den stationären Betrieb geeignet. Für Freihandbetrieb empfehlen wir FAMAG HM-Bormax³ Serie 1663. Weitere Informationen: | | Länge: | 175.00 mm | Breite: | 46.00 mm | Höhe: | 46.00 mm | Bullet 1: | Außendurchmesser 39mm; Schaftdurchmesser 10mm; Gesamtlänge 90mm; Nutzlänge 57mm | Bullet 2: | Saubere, ausrissfreie Bohrungen in alle Harthölzer, beschichtete und KS-beschichtete Spanplatten und viele Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian, GFK, HPL- Beschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa. Sehr gute Zerspanung durch Wellenschliff auf Hauptschneiden. | Bullet 3: | HM-bestückt mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern | Bullet 4: | Sehr geringe Vorschubkräfte mit Profistandzeit auch in harten Vollkunststoffen und Harthölzern | Bullet 5: | Nur für den stationären Betrieb empfohlen | Technische Daten: | <ul><li>FAMAG Kunst-bohrer HM-bestückt Kunst-stoff CNC-Diamantschliff Zerspannung Hart-holz Haupt-schneide Vor-schneider Wellen-schliff Zentrier-spitze Holz-Verarbeitung Holz-Bearbeitung Holz-bohrer 39mm 10mm 90mm 57mm 1662.039 1666203900<li>Außendurchmesser 39mm; Schaftdurchmesser 10mm; Gesamtlänge 90mm; Nutzlänge 57mm<li>Saubere, ausrissfreie Bohrungen in alle Harthölzer, beschichtete und KS-beschichtete Spanplatten und viele Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian, GFK, HPL- Beschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa. Sehr gute Zerspanung durch Wellenschliff auf Hauptschneiden.<li>HM-bestückt mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern<li>Sehr geringe Vorschubkräfte mit Profistandzeit auch in harten Vollkunststoffen und Harthölzern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FAMAG, 1662, HM, bestückt, 10x90x57mm, A=39mm, 1662.039 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 73,92* | € 95,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,04* | € 96,05* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,84* | € 99,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,51* | € 100,69* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 82,41* | € 102,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|