| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-216607400 Herst.-Nr.: 216607400 EAN/GTIN: 4026271276865 |
| |
|
| | |
| Hartmetall-bestückte Universallochsäge mit Sägekörper aus einem Stück geschmiedet. Schnitttiefe 50 mm. Rundes Sägen in alle Arten von Holz- und Plattenwerkstoffen, MDF, Gasbeton, Gipskarton, Fliesen bis zu einer Ritzhärte von 6 und Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian, GFK, HPL- Beschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa. Durch den besonders raffinierten PUMPSHANK® lässt sich der Sägekern spielend leicht entfernen und man spart jede Menge Zeit und Nerven. Optimaler Rundlauf der Lochsäge durch massiven Boden und einteiligem Sägekörper. Weitere Informationen: | | Länge: | 130.00 mm | Breite: | 76.00 mm | Höhe: | 76.00 mm | Bullet 1: | Hartmetall-bestückte Universallochsäge mit optimalem Rundlauf dank des massiven Bodens und des aus einem Stück geschmiedeten Sägekörpers | Bullet 2: | Geeignet für alle Arten von Holz- und Plattenwerkstoffen, MDF, Gasbeton, Gipskarton, Fliesen (bis Ritzhärte 6) und Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian, GFK, HPL- Beschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa | Bullet 3: | Durchmesser 74mm ; Schnitttiefe 50mm | Bullet 4: | Mit dem optional erhältlichem Schnellauswerferschaft PUMPSHANK lässt sich der Sägekern spielend leicht entfernen und man spart jede Menge Zeit und Nerven | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid | Technische Daten: | <ul><li>Hartmetall-bestückte Universallochsäge mit optimalem Rundlauf dank des massiven Bodens und des aus einem Stück geschmiedeten Sägekörpers<li>Geeignet für alle Arten von Holz- und Plattenwerkstoffen, MDF, Gasbeton, Gipskarton, Fliesen (bis Ritzhärte 6) und Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian, GFK, HPL- Beschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa<li>Durchmesser 74mm ; Schnitttiefe 50mm<li>Mit dem optional erhältlichem Schnellauswerferschaft PUMPSHANK® lässt sich der Sägekern spielend leicht entfernen und man spart jede Menge Zeit und Nerven<li>Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge, FAMAG, 2166.074, Universal, All, round, Paroli, Hartmetall, bestückt, HM, HW, 50mm, Schnitt, tiefe, Holz, Platten, werkstoffe, MDF, Kunststoff, Gasbeton, Gips, karton, Fliesen, Acryl, Plexiglas, Corian, GFK, HLP, Poly, carbonat, PVC, Trespa |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,98* | € 29,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,07* | € 29,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,65* | € 30,44* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,75* | € 31,81* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 24,61* | € 32,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|