| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-217003000 Herst.-Nr.: 217003000 EAN/GTIN: 4026271269225 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zimmerei Führungsdorn mit Bohrkopf für Zimmerei Bi-Metall Lochsägen Führungsdorn mit Bohrkopf in Verwendung mit Zimmerei Bi-Metall Lochsägen. Zum Bohren von Löchern in größeren Durchmessern in einem Arbeitsgang z.B. für Durchführungen von Abgas-/ Zuluftrohren und Abflussleitungen in Dachkonstruktionen. Vorteile & Eigenschaften Schneidet alle Isolierwerkstoffe (Glaswolle, Steinwolle, Styropor usw.) sowie Holz, Span- und Gipskartonplatten Technische Daten: AØ: 19,5 mm SØ: 12 mm GL: 460 mm NL: 410 mm Lieferumfang: 1x Zimmerei Führungsdorn mit Bohrkop Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 725.00 mm | Breite: | 37.00 mm | Höhe: | 27.00 mm | Bullet 1: | Führungsdorn mit Bohrkopf für die FAMAG Zimmerei-Lochsäge | Bullet 2: | Den Bohrkopf finden Sie auch einzeln, indem Sie die Amazon-Artikelnummer "B01FQZFXZ0" oder die EAN "4026271023919" in der Suchleiste eingeben | Bullet 3: | Den "Führungsdorn einzeln" finden sie auch ohne Bohrkopf in dieser Artikelgruppe | Bullet 4: | Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid | Technische Daten: | Zimmerei Führungsdorn mit Bohrkopf für Zimmerei Bi-Metall Lochsägen <p> <p>Führungsdorn mit Bohrkopf in Verwendung mit Zimmerei Bi-Metall Lochsägen. Zum Bohren von Löchern in größeren Durchmessern in einem Arbeitsgang z.B. für Durchführungen von Abgas-/ Zuluftrohren und Abflussleitungen in Dachkonstruktionen. <p> <p>Vorteile & Eigenschaften <ul> <li>Schneidet alle Isolierwerkstoffe (Glaswolle, Steinwolle, Styropor usw.) sowie Holz, Span- und Gipskartonplatten <p> <p>Technische Daten: <ul> <li>AØ: 19,5 mm <li>SØ: 12 mm <li>GL: 460 mm <li>NL: 410 mm <p> <p>Lieferumfang: <p>1x Zimmerei Führungsdorn mit Bohrkop |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 43,41* | € 58,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 66,70* | € 85,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 98,29* | € 122,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|