Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Kombizange 3K 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Kombizange 3K 240 mm
Felo Kombizange 3K 240 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-00059002440
Herst.-Nr.:
     00059002440
EAN/GTIN:
     4007157638175
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Felo - Kombizange 3K 240 mm
Weitere Informationen:
Länge:
240.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Gesamtlänge (mm): 240<li>Gewicht (g): 380
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 27,65*
€ 34,32*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 31,36*
€ 41,56*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 51,81*
€ 66,99*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.