Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, TiN C 6,3 x 25mm PH 1 (10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, TiN C 6,3 x 25mm PH 1 (10 Stück)
Felo Bit, TiN C 6,3 x 25mm PH 1 (10 Stück)
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-02201070
Herst.-Nr.:
     2201070
EAN/GTIN:
     4007157103161
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abtrieb: PH; Abtrieb Maße / Inhalt: PH 1; Klingenlänge mm: 25 mm; Klingen Ø mm: C 6,3; Gewicht g: 5
Weitere Informationen:
Länge:
76.00 mm
Breite:
51.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 1,56*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 1,77*
1
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 2,85*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 12,40*
€ 17,84*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,48*
€ 32,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.