Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit, Challenger (Diamantbeschichtet) C 6,3 x 25mm PH 3 (10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Challenger (Diamantbeschichtet) C 6,3 x 25mm PH 3 (10 Stück)
Felo Bit, Challenger (Diamantbeschichtet) C 6,3 x 25mm PH 3 (10 Stück)
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-02203080
Herst.-Nr.:
     2203080
EAN/GTIN:
     4007157506597
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abtrieb: PH; Abtrieb Maße / Inhalt: PH 3; Klingenlänge mm: 25 mm; Klingen Ø mm: C 6,3; Gewicht g: 5
Weitere Informationen:
Länge:
8.00 mm
Breite:
5.00 mm
Höhe:
3.00 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 3,83*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 4,05*
1
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 6,83*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 30,01*
€ 40,94*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 50,55*
€ 65,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.