Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Kombizange VDE 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Kombizange VDE 180mm
Felo Kombizange VDE 180mm
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-58001840
Herst.-Nr.:
     58001840
EAN/GTIN:
     4007157637932
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Klingenlänge mm: 180; Gewicht g: 250
Weitere Informationen:
Länge:
190.00 mm
Breite:
116.00 mm
Höhe:
24.00 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 15,98*
€ 20,92*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 18,57*
€ 26,64*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.